Beli rothenberger indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Rothenberger Borescopes
    Mulai

    Rp86.999.900

    Rothenberger Borescopes
    atribut:
    • UNSPSC: 41111716
    • Product Type: Video Borescope Kit
    • Includes: 0.66inch Head Dia Waterproof Camera; 3ft Gooseneck Cable; Integrated Mic; Speaker; USB Cable
    • Features: Audio CaptureUSB Charging
    • Maximum Operating Temperature (°F): 104
    • Battery Chemistry: Lithium Ion
    • Battery Voltage (V): 3.7
    • Borescope Features: Detachable Monitor
    • Camera Diameter (mm): 17
    • Camera Pixel Resolution: 640x480
    • Camera Probe: Included
    • Digital Display Screen Type: LCD Touchscreen
    • Display Portability: Detachable
    • Display Size (inch): 3.5
    • Field of View (°): 130
    • Image Capture Options: Audio Recording; Still Image Capture; Text Annotation; Video Recording
    • Includes Probe: Camera Probe Included
    • Maximum Observation Depth (ft): 5
    • Minimum Observation Depth (inch): 0.5
    • Minimum Operating Temperature (°F): 32
    • Number of Batteries Required: 1
    • Number of Camera Probe Lights: 4
    • Shaft Diameter (inch): 0.66
    • Shaft Length (ft): 3
  2. AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek)
    Rating:
    93% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp309.900

    AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Safety Boots Terbaik – Standar InternasionalSepatu AP Boots Safety adalah sepatu boots safety pertama dengan kategori S5 dan memiliki standar keamanan EN – 20345. Sepatu boots safety AP Boots juga dilengkapi dengan pelindung ujung kaki dari baja (protective steel to cap) yang mampu melindungki kaki sampai dengan 200 joules.Sepatu boots safety AP juga dilengkapi dengan lapisan pelindung pada sole nya yang dibuat dari baja anti translucent. Selain warna kuning dan putih, AP Safety juga dapat diperoleh dengan warna hijau dan beberapa warna lainnya. Dilengkapi dengan fitur anti jamur, AP Safety menjamin kebersihan dan segi higienis pemakainya.Sepatu AP Safety juga memakai 3M Scothlite dan bahan reflektif pada bagian belakangnya. Ini adalah standar keamanan internasional untuk pemakai sepatu boots di area yang penerangannya minim. Bahan tekstil yang digunakan juga bebas dari bahan2 kimia berbahaya dan dibuat dengan standar Oeko-Tex yang diaplikasikan ke produksi alat-alat yang dapat digunakan untuk bayi.Dengan semua standar keamanan internasional yang disebutkan diatas, sepatu safety AP Boots menjadi salah sepatu terbaik di dunia.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Tipe: Long
  3. HAKKO Soldering Iron
    Mulai

    Rp219.900

    HAKKO Soldering Iron
    atribut:
    • Power (V): AC100
  4. SHINWA Metric Rule
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    SHINWA Metric Rule
    atribut:
    • Upper Graduations (pitch): 1mm
    • Lower Graduations (pitch): 0.5mm
  5. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

  6. goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Mulai

    Rp119.900

    goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)
    Deskripsi:
    -A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
  7. ASADA Vacuum Pump
    Mulai

    Rp6.599.900

  8. goot Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station
    Mulai

    Rp6.899.900

    goot Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering Station
    Deskripsi:
    -New grip is used, which is designed for the phi2.9 fine iron tip suitable for fine soldering (RX-81HRTseries).-Ready for use in about 4 seconds once power is turned on. (Applies when temperature is preset to 350℃.)-In addition to RX-81HRTseries micro soldering iron tips, iron tips for the 80W typeRX-80HRTseries can also be used.-With the slide method, iron tip can be changed while it is hot without using any tool.-Iron plate thickness has been determined based on erosion occurring on all types of iron tips and lead-free soldering.-Station main body, iron part (RX-81GAS), trowel stand -Lead-free solder compliant
    atribut:
    • Power: AC100V
    • Electricity consumption: 40W
    • Heater Capacity: 36W
    • Attached Iron Tip: None
    • Programmable Temperature: 50 to 450°C
    • Temperature Precision: Preset temperature ±5°C (at no load)
    • Grounding Resistance: 2Ω or less
    • Insulation Resistance: 100MΩ or more
    • Iron Part Cord Length: 1.2m
    • Leak Voltage: Less than 2mV
    • Width x Depth x Height: 115x146x98mm
  9. Tajima Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp479.900

    Tajima Spirit Level (Waterpass)
    Deskripsi:
    -V-shaped groove measurement surface that can be securely fixed on a pipe.-Multi-measurement is possible on measurement surfaces above or under the main body.-Equipped with impact absorbent bumpers on both edges.-As a general measurement level.
    atribut:
    • Color: Gold
    • Purpose of Use: As a general measurement level.
  10. HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station
    Mulai

    Rp4.299.900

    HAKKO Digital Electric Soldering Iron Station
    Deskripsi:
    - Station main body(FX-888D), iron(FX-8801), trowel stand(with cleaning sponge and cleaning wire), power cord
    atribut:
    • Color: Blue/Yellow
    • Power (V): AC100
    • Power Consumption Electrical (W): 70
    • Accessory Iron Tip: T18-B
    • Control Temperature (°C): 50 to 480
    • Grounding Resistance at Iron Tip (ohm): 2 or less
    • Heater: Ceramic heater
    • Heater Power (W): 65
    • Iron Part Cord Length (m): 1.2
    • Leak voltage (mV): 2 or less
    • Temperature Precision: Nipple ±1°C at no load
    • WxDxH (mm): 100x120x120
  11. NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Mulai

    Rp729.900

    NITTO KOHKI Vacuum Pump
    Deskripsi:
    UseableSolder suction, screw, screw suction
  12. Tajima Spirit Level (Waterpass)
    Mulai

    Rp259.900

    Tajima Spirit Level (Waterpass)
    atribut:
    • Precision: Within ±1.25mm/1m=0.072°
    • Finish Material: Main Body: Aluminium, Bubble Tube: Acrylic
  13. STS Endoskopi industri
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.099.900

    STS Endoskopi industri
    Deskripsi:
    Endoskopi Digital untuk Industrial dengan LCD monitor dan kamera panjang dengan proteksi IP67 untuk inspeksi visual benda kerja dengan akurat dan resolusi yang baik
    atribut:
    • Accessories: Dedicated Hard case, Cable, 9V Alkaline Dry Battery for Testing, Camera Head Protection Cap
    • Belt Material: Nylon
    • Buckle Materials: Aluminium
    • Color: Black
    • Reference Waist Size (cm): Up to about 80
    • Waist Belt Dimension WxL: 50x1100
  14. KANETEC Table Type Demagnetizer
    Mulai

    Rp7.699.900

    KANETEC Table Type Demagnetizer
    atribut:
    • Power Cord Length: 2m
  15. STS Industrial Endoscope
    Mulai

    Rp4.499.900

    STS Industrial Endoscope
    atribut:
    • Accessories: Dedicated Hard case, Cable, 9V Alkaline Dry Battery for Testing, Camera Head Protection Cap
    • Purpose of Use: Maintenance inspection of automobile and machine interior. Inspection of the piping interior. Internal inspection of the air conditioning equipment and others.
  16. Weller Solder Gun Kit
    Mulai

    Rp3.599.900

    Weller Solder Gun Kit
    atribut:
    • UNSPSC: 23171507
  17. RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Power Clean Drain Cleaning Machine (Mesin Pembersih Saluran Air)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
Daftar Harga rothenberger indonesia Terbaru October 2026
Rothenberger BorescopesRp86.999.900
AP Boots Sepatu Boots Safety AP Safety S5 Warna Kuning (Sepatu Proyek)Rp309.900
HAKKO Soldering IronRp219.900
SHINWA Metric RuleRp109.900
Epson ProyektorRp6.499.900
goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)Rp119.900
ASADA Vacuum PumpRp6.599.900
goot Temperature Controlled Lead-Free Micro Soldering StationRp6.899.900
Tajima Spirit Level (Waterpass)Rp479.900
OMRON Limit Switch WL Series (Saklar Batas)Rp309.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)